Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, extrastark
Bodenmarkierungsband, extrastark
Bodenmarkierungsband, extrastark
Artikel-Nr.:
     103-569492
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10786
EAN/GTIN:
     3495880430035
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, rot.

Leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kennzeichnung von Gefahrenbereichen in Innenbereichen. Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen und Begrenzungen jeder Art. Schnell zu verkleben und leicht entfernbar. Geeignet für trockene Bereiche. Elastisch und flexibel. Glatte Oberfläche. Strapazierfähig. Selbstklebend.

Bodenmarkierungsband für leichtes und schnelles Signalisieren . Zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen in Innenbereichen von Produktionshallen, Speditionen, Lagerhäusern usw. Für Stapler- und Flurförderfahrzeuge geeignet . Verarbeitungstemperatur min. +5 °C. Materialstärke: 1,2 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
50 mm
Länge:
30 m
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
min. +5 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
1.2 mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mmx30m, pvc-band, pvc-band rot, Ampere, 569492 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsbänder, Sicherheitsbänder, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,25*
€ 171,90*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 116,22*
€ 194,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,57*
€ 197,04*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 145,23*
€ 198,16*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,46*
€ 198,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 5,38567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,75*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10788
ab € 115,95*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10785
ab € 116,35*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10790
ab € 116,89*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10789
ab € 116,38*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10784
ab € 116,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.