Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablonenset,Sicherheitsabstand 1+2m,Kreis,Pfeil,Laufweg,Fußgänger,Spezialkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230068
230068
Artikel-Nr.:
     711-230068
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10670
EAN/GTIN:
     3495882710005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreisschablone
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Schablonenset
  • Sicherheitsabstand 1 und 2 m, Kreis, Pfeil, Laufweg, Fußgänger
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • aus Spezialkarton
  • wiederverwendbar

Suchbegriffe:
Bodenmarkierung, Schablonen, Markierung für Boden, Markierung, Markierungsprodukt, Corona, Covid 19

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Schablonenset
Symbol/Text:
Sicherheitsabstand 1 und 2 m, Kreis, Pfeil, Laufweg, Fußgäng
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material:
Spezialkarton
Markierung Funktion:
wiederverwendbar
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, ampere spritzschablonen, signierschablone, Bodenmarkierung, Schablonen, Markierung für Boden, Markierung, Markierungsprodukt, Corona, Covid 19
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,4273*
€ 86,8273*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 91,74*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 66,03*
€ 94,65*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 76,97*
€ 101,90*
Lager 711
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,39*
€ 148,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 21,50*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,87*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 7,58*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,03*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,42*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,62*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 615,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.