Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,HxB 450x600mm,max. Sichtweite 10m,Spiegel Edelstahl,Rahmen Kunststoff,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230013
230013
230013
Artikel-Nr.:
     711-230013
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.24.151
EAN/GTIN:
     4055381599441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 450 x 600 mm
  • Maximale Sichtweite 10 m
  • Spiegel aus Edelstahl (thermoaktiv), beschlag- und vereisungsfrei
  • Rahmen aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
  • Ausgestattet mit Befestigungsschelle
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Beobachtungsspiegel, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Edelstahl (thermoaktiv)
Material Rahmen:
Kunststoff
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
max. Distanz:
10 m
Spiegel Ausstattung:
Befestigungsschelle
Spiegel Ausführung:
beschlag- und vereisungsfrei
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
17 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,93*
€ 606,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,40*
€ 648,36*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 623,93*
€ 756,98*
€ 4,70*
ab € 718,22*
€ 813,90*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 852,11*
€ 962,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,57*
€ 1.145,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,36*
€ 1.135,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,82*
€ 1.066,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,61*
€ 1.037,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,11*
€ 1.014,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,60*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,31*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,47*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.