Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker,Sitz H 525-775mm,Sitz Stoff sand meliert,Rücken Stoff sand meliert,m. Fußstütze,Tellerfuß,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
229200
229200
229200
229200
229200
Artikel-Nr.:
     711-229200
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1276_03_528
EAN/GTIN:
     4032376012451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Barhocker
Barstuhl
Barhocker
  • Sitz Höhe 525 - 775 mm
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in sand meliert
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in sand meliert
  • Rückseite aus Kunstleder (50% Polyurethan, 50% PVC) in schlamm
  • Ausgestattet mit Fußstütze
  • Tellerfußgestell für festen Stand
  • Gestell in schwarz

Suchbegriffe:
Sitzmöbel, Hocker, Sitzhocker, Barhocker, Tresenhocker

Weitere Informationen:
Marke:
Mayer Sitzmöbel
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
nein
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
sand meliert
Sitzhöhe:
525-775 mm
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
sand meliert
Material Rücken Rückseite:
Kunstleder (50% Polyurethan, 50% PVC)
Farbe Rücken Rückseite:
schlamm
Fußstütze:
ja
Gestellform:
Tellerfußgestell
Farbe Gestell:
schwarz
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
15.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Bistrohocker, arbeitsdrehhocker, Sitzmöbel, Hocker, Sitzhocker, Tresenhocker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,50*
€ 268,42*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 229,63*
€ 279,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 232,68*
€ 282,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,15*
€ 332,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.