Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker,Sitz H 650mm,Sitz Kunstleder vintage lichtgrau,Rücken Kunstleder vintage lichtgrau,m. Fußstütze,4-Fuß,Gestell Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
229138
229138
Artikel-Nr.:
     711-229138
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1175_V4_544
EAN/GTIN:
     4032376015711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Barhocker
Barstuhl
Barhocker
  • Sitz Höhe 650 mm
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Sitzbezug aus Kunstleder (50% Polyurethan, 50% PVC) in vintage lichtgrau
  • Rückenbezug aus Kunstleder (50% Polyurethan, 50% PVC) in vintage lichtgrau
  • Ausgestattet mit Fußstütze
  • 4-Fußgestell für festen Stand
  • Gestell aus Edelstahl gebürstet

Suchbegriffe:
Hocker, Sitzmöbel, Barhocker, Tresenhocker, Sitzhocker

Weitere Informationen:
Marke:
Mayer Sitzmöbel
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Sitzbezug:
Kunstleder (50% Polyurethan, 50% PVC)
Farbe Sitzbezug:
vintage lichtgrau
Sitzhöhe:
650 mm
höhenverstellbar:
nein
Material Rückenbezug:
Kunstleder (50% Polyurethan, 50% PVC)
Farbe Rückenbezug:
vintage lichtgrau
Fußstütze:
ja
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Edelstahl
Oberfläche Gestell:
gebürstet
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Farbe Ausführung:
Edelstahl gebürstet
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bistrohocker, arbeitsdrehhocker, Hocker, Sitzmöbel, Tresenhocker, Sitzhocker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 160,14*
€ 205,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 172,48*
€ 212,83*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 171,69*
€ 213,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.