Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,60l,HxBxT 580x320x460mm,Korpus PP grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228651
228651
Artikel-Nr.:
     711-228651
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     PB-1080-GRN
EAN/GTIN:
     4897020626916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Geeignet für kleine Lücken und enge Räume
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 580 x 320 x 460 mm
  • Korpus aus Polypropylen in grün

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Müllsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Wertstoffsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter

Weitere Informationen:
Serie:
probbax®
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
kleine Lücken und enge Räume
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
60 l
Höhe:
580 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
460 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
grün
Tretmechanik:
nein
Gewicht:
2.85 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 60,23*
23 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,22*
€ 60,92*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 71,91*
€ 97,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
PB-1002-BLA
ab € 42,53*
Zubehör
Probbax
PB-1001-BLA
ab € 71,03*
Zubehör
Orgavente
PB-1012-BLU
ab € 28,21*
Zubehör
Orgavente
PB-1012-GRN
ab € 28,20*
Zubehör
Orgavente
PB-1014-BLU
ab € 28,31*
Zubehör
Orgavente
PB-1014-YEL
ab € 28,18*
Zubehör
Orgavente
PB-1011-GRY
ab € 25,22*
Zubehör
Orgavente
PB-1013-YEL
ab € 28,09*
Zubehör
Orgavente
PB-1081-GRY-LID
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.