Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich,f. innen/außen,HxLxB 4x2300x1600mm,PP,m. Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
228109
228109
228109
Artikel-Nr.:
     711-228109
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TFEN160X230MD
EAN/GTIN:
     3660141914191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
Teppich
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 4 x 2300 x 1600 mm
  • aus Polypropylen, maschinell gewebt
  • mit Rand
  • UV-beständig und fusselt nicht
  • Geeignet für Fußbodenheizung
  • waschbar

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Teppich, Empfang, Empfangsbereich

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Wohnausstattung:
Teppich
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
4 mm
Länge:
2300 mm
Breite:
1600 mm
Muster:
Rand
Material:
Polypropylen
Material Verarbeitung:
maschinell gewebt
für Bodentyp:
Fußbodenheizung
Teppich Eigenschaft:
UV-beständig und fusselt nicht
Pflegehinweis:
waschbar
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: teppich grau, outdoor teppich, paperflow teppich, Bodenbelag, Empfang, Empfangsbereich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 75,92*
€ 105,31*
€ 4,95*
ab € 84,26*
€ 105,31*
Frei Haus
ab € 104,48*
€ 129,41*
351 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 110,79*
€ 142,74*
Lager 711
15 Tage
23
Frei Haus
ab € 217,77*
€ 258,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
1 Stück enthält 4 m² (ab € 54,4425* pro m²)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MC
ab € 95,18*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MA
ab € 95,21*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.02
ab € 135,84*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.06
ab € 134,04*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.11
ab € 136,46*
Ähnlich
Paperflow
74600543
ab € 75,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.