Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrotisch,HxBxT 750x800x800mm,quadratisch,4-Fuß Buche,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228046
228046
228046
Artikel-Nr.:
     711-228046
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRPRC80X80.23.13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
bistro-tisch eckig
bistro tisch
Bistrotisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 800 x 800 mm
  • Plattenform quadratisch
  • 4-Fußgestell aus Buche-Massivholz mit Lackierung in Buche
  • Platte aus MDF mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Bistrotisch
Höhe:
750 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
Plattenform:
quadratisch
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Buche-Massivholz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
Buche
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
13.12 kg
Weitere Suchbegriffe: paperflow bistrotisch, Tisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,52*
€ 515,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,24*
€ 509,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,87*
€ 500,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,57*
€ 486,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,28*
€ 434,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.