Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrotisch,HxBxT 750x800x800mm,quadratisch,4-Fuß Buche,Platte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228045
228045
Artikel-Nr.:
     711-228045
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRPC80X80.23.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
paperflow bistrotisch
bistro tisch
Bistrotisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 800 x 800 mm
  • Plattenform quadratisch
  • 4-Fußgestell aus Buche-Massivholz mit Lackierung in Buche
  • Platte aus MDF mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor schwarz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Bistrotisch
Höhe:
750 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
Plattenform:
quadratisch
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
schwarz
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Buche-Massivholz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
Buche
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
13.12 kg
Weitere Suchbegriffe: bistrotisch melamin, Tisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 121,03*
€ 156,28*
Lager 711
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 363,43*
€ 433,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,69*
€ 516,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,38*
€ 512,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,27*
€ 502,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,43*
€ 432,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRPC80X80.23.13
ab € 119,78*
Sonstiges
Paperflow
TRPR80.23.01
ab € 120,56*
Sonstiges
Paperflow
TRPR80.23.13
ab € 119,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.