Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch,HxØ 1100x600mm,rund,Tellerfuß mattschwarz,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228041
228041
Artikel-Nr.:
     711-228041
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMSRH60.01.13
EAN/GTIN:
     3660141226539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch
  • Höhe x Durchmesser 1100 x 600 mm
  • Plattenform rund
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit Epoxybeschichtung in mattschwarz
  • Platte aus MDF mit Echtholzfurnier in Dekor weiß
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Stehtisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Stehtisch
Höhe:
1100 mm
Durchmesser:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rund
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
Echtholzfurniert
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxybeschichtet
Farbe Gestell:
mattschwarz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
18.94 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,76*
€ 495,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,63*
€ 422,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.