Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrotisch,HxBxT 750x800x600mm,rechteckig,Tellerfuß mattschwarz,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228038
228038
228038
Artikel-Nr.:
     711-228038
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMSC60X80.01.13
EAN/GTIN:
     3660141226515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
paperflow bistrotisch
bistro tisch
Bistrotisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 800 x 600 mm
  • Plattenform rechteckig
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit Epoxybeschichtung in mattschwarz
  • Platte aus MDF mit Echtholzfurnier in Dekor weiß
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Bistrotisch
Höhe:
750 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
Echtholzfurniert
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxybeschichtet
Farbe Gestell:
mattschwarz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
18.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,47*
€ 488,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,25*
€ 482,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.