Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Ionen Lagerschrank,Typ 60,HxBxT 520x800x660mm,Doppel-Flügeltür,Korpus lichtgrau,Front reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227801
227801
227801
227801
227801
227801
227801
227801
227801
227801
Artikel-Nr.:
     711-227801
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11890
EAN/GTIN:
     4052886425770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Akku-Lagerschrank
Lithium-Ionen Lagerschrank
  • zur Lagerung im Arbeitsraum
  • Brandkammer getestet Typ 60
  • Höhe x Breite x Tiefe 520 x 800 x 660 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 450 x 730 x 530 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
  • Korpus mit Lackierung in ähnlich RAL7035 lichtgrau
  • Front mit Lackierung in ähnlich RAL2004 Reinorange

Suchbegriffe:
Akkubehälter, Akku-Behälter, Akku-Lagerung, Akku-Schrank, Batteriebehälter, Batterie-Sammelbehälter, Lithium-Ionen Lagerbehälter, Lithium-Ionen-Behälter, Lithium-Ionen-Lagerung, Sicherheitsbehälter, Ladeschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Möbeltyp:
Schrank
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Lithium-Ionen Lagerschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Höhe:
520 mm
Innenhöhe:
450 mm
Breite:
800 mm
Innenbreite:
730 mm
Tiefe:
660 mm
Innentiefe:
530 mm
Schrank Ausstattung:
Rauchmelder
Sicherheitsausstattung Schrank:
frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
Brandschutz:
Brandkammer getestet Typ 60
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
ähnlich RAL7035 lichtgrau
Farbe Front:
ähnlich RAL2004 Reinorange
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Gewicht:
105 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.379,50*
€ 1.609,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.463,13*
€ 1.617,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.456,30*
€ 1.617,07*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.489,69*
€ 1.649,41*
Lager 711
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.375,57*
€ 2.567,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.567,29*
€ 3.055,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.538,09*
€ 3.020,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.445,40*
€ 2.910,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,94*
€ 2.851,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.375,57*
€ 2.826,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11345
ab € 70,92*
Zubehör
CEMO
11368
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.