Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hvst. Schreibtischaufsatz,HxBxT 135-460x940x585mm,m. Tastaturablage,Platte schwarz,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227713
227713
227713
227713
227713
227713
227713
Artikel-Nr.:
     711-227713
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     DC-Premier-B
EAN/GTIN:
     4260563729497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz
  • Höhe x Breite x Tiefe 135 - 460 x 940 x 585 mm
  • Traglast 15 kg
  • Ausgestattet mit Tastaturablage
  • Platte aus MDF in Dekor schwarz
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • Höhenverstellung durch stufenlos durch federunterstützte Scherenmechanik
  • standfest durch Gummifüße

Suchbegriffe:
Schreibtischaufsatz, Sitz-Steh-Arbeitsplatz, Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
135-460 mm
Breite:
940 mm
Tiefe:
585 mm
Material Platte:
MDF
Farbe Platte:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gummifüße
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
stufenlos durch federunterstützte Scherenmechanik
Tisch Ausstattung:
Tastaturablage
Traglast:
15 kg
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Tastaturablage, Tastaturhalterung, ablageboard, Sitz-Steh-Arbeitsplatz, Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 268,86*
€ 318,56*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 309,61*
€ 363,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,17*
€ 376,23*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,77*
€ 432,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,10*
€ 429,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,61*
€ 368,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.