Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,HxBxT 610-1060x610x460mm,schwarz,3 Ebene(n),Rand,Kabeldurchlass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227700
227700
227700
227700
227700
227700
Artikel-Nr.:
     711-227700
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEAVJ42
EAN/GTIN:
     4260563729602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Beistellwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 610 - 1060 x 610 x 460 mm
  • Höhenverstellung durch Lochraster im Raster von 50 mm
  • Traglast 125 kg
  • Konstruktion aus Metall
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • 3 Ebene(n)
  • Mit Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmatte
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Mehrzweckwagen, Medienwagen, Media-Wagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Höhe:
610-1060 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
460 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden / Ebenen Ausstattung:
Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmat
Wagen Ausstattung:
3 Böden mit Abrollrand, Kabeldurchlass
Höhenverstellung durch:
Lochraster
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
elektrisch leitend:
nein
Traglast:
125 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Metall
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
22 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 167,37*
€ 204,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,14*
€ 234,40*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 283,29*
€ 335,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,48*
€ 399,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,14*
€ 392,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,49*
€ 380,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.