Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung,f. Wäschewagen,HxBxT 228x666x889mm,300l,Vinyl,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227652
227652
227652
Artikel-Nr.:
     711-227652
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876223026
EAN/GTIN:
     0086876223026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vinylreiniger
Wasserbett-Vinylreiniger
Wasserbetten-Reiniger
Wasserbettenreiniger
Abdeckung für Wäschewagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 228 x 666 x 889 mm
  • für 300-Liter-Säcke
  • aus Vinyl
  • in schwarz

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Hotelwagen, Putzwagen, Putzwagerl, Wäschesammelwagen, Wäschewagen, Wäschesäcke

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Wäschewagen
Höhe:
228 mm
Breite:
666 mm
Tiefe:
889 mm
für Inhalt:
300 l
Material:
Vinyl
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Korbwagen, Wäschekorbwagen, Wäschewagen, wäschewagen rubbermaid, korbwagen, Hotelwagen, Putzwagen, Putzwagerl, Wäschesammelwagen, Wäschesäcke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 54,27*
€ 68,86*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 54,48*
€ 69,10*
€ 8,95*
ab € 63,43*
€ 82,27*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 81,20*
€ 100,91*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.