Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung,f. Wäschewagen,HxBxT 228x504x644mm,150l,Vinyl,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227650
227650
227650
Artikel-Nr.:
     711-227650
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876223019
EAN/GTIN:
     0086876223019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vinylreiniger
Wasserbett-Vinylreiniger
Wasserbetten-Reiniger
Wasserbettenreiniger
Abdeckung für Wäschewagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 228 x 504 x 644 mm
  • für 150-Liter-Säcke
  • aus Vinyl
  • in schwarz

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Hotelwagen, Putzwagen, Putzwagerl, Wäschesammelwagen, Wäschewagen, Wäschesäcke

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Wäschewagen
Höhe:
228 mm
Breite:
504 mm
Tiefe:
644 mm
für Inhalt:
150 l
Material:
Vinyl
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.72 kg
Weitere Suchbegriffe: Korbwagen, Wäschekorbwagen, Wäschewagen, korbwagen, Hotelwagen, Putzwagen, Putzwagerl, Wäschesammelwagen, Wäschesäcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 46,31*
€ 60,31*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 47,69*
€ 61,77*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 67,82*
€ 86,80*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.