Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstrolley,abnehm-/tragbarer Caddy,Fächer,Trennwände,HxBxT 432x363x419mm,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227649
227649
227649
227649
227649
227649
227649
227649
Artikel-Nr.:
     711-227649
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876223606
EAN/GTIN:
     0086876223606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Doppeleimer
Reinigungstrolley
  • Geeignet für Hotels, Gebäude- und Reinigungsmanagement
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Teleskopgriff, abnehmbarer Caddy, Fächer und flexible Trennwände
  • Höhe x Breite x Tiefe 432 x 363 x 419 mm
  • 2 Rollen

Suchbegriffe:
Reinigungswagen, Putzwagen, Putzwagerl, Putzgerätewagen, Hausmeisterwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Reinigungsart:
nass/trocken
Reinigungstyp:
Reinigungstrolley
geeignet für (Branche/Bereich):
Hotels, Gebäude- und Reinigungsmanagement
Reinigungswagen Ausstattung:
Teleskopgriff, abnehmbarer Caddy, Fächer und flexible Trennw
Höhe:
432 mm
Breite:
363 mm
Tiefe:
419 mm
Oberfläche Korpus:
teflonbeschichtet
Rollen Anzahl / Art:
2 Rollen
Gewicht:
6.44 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, allzweckwagen, Putzwagerl, Putzgerätewagen, Hausmeisterwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 385,91*
€ 475,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,81*
€ 475,54*
Frei Haus
ab € 425,10*
€ 540,85*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 625,82*
€ 759,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,76*
€ 904,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,77*
€ 874,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,41*
€ 803,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,30*
€ 773,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,82*
€ 744,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.