Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel,f. Reinigungswagen,HxBxT 60x448x318mm,schwarz,m. Staufach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227640
227640
Artikel-Nr.:
     711-227640
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876180749
EAN/GTIN:
     0086876180749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
deckel entsorgungssack
Deckel für Reinigungswagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 60 x 448 x 318 mm
  • in schwarz
  • mit Staufach

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Reinigungswagen
Höhe:
60 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
318 mm
Zubehör Ausstattung:
Staufach
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 34,92*
€ 47,78*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 53,72*
€ 71,93*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 53,70*
€ 71,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.