Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungstaschen,f. Reinigungswagen,HxB 218x340mm,Polyester,schwarz,9 Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227635
227635
Artikel-Nr.:
     711-227635
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876182101
EAN/GTIN:
     0086876182101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Aufbewahrungstaschen für Reinigungswagen
  • Höhe x Breite 218 x 340 mm
  • aus Polyester
  • in schwarz
  • mit 9 Taschen

Suchbegriffe:
Hausmeisterwagen, Hotelwagen, Putzgerätewagen, Putzwagen, Putzwagerl, Reinigungswagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Reinigungswagen
Höhe:
218 mm
Breite:
340 mm
Zubehör Ausstattung:
9 Taschen
Material:
Polyester
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.57 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Sack Hotelwagen, sack hotelwagen, Hausmeisterwagen, Hotelwagen, Putzgerätewagen, Putzwagerl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 66,49*
€ 83,98*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 67,13*
€ 84,76*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 68,56*
€ 86,50*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 124,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.