Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelwagen,2 Beutelhalter,Wäschefach,Haken,HxBxT 1270x559x1524mm,Kunststoff,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227632
227632
227632
Artikel-Nr.:
     711-227632
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876192407
EAN/GTIN:
     0086876192407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Hotelwagen
  • Set bestehend aus Fahrgestell, 2 Beutelhalter, offenes Wäschefach und Haken
  • Höhe x Breite x Tiefe 1270 x 559 x 1524 mm
  • Konstruktion aus Kunststoff
  • Korpus in schwarz
  • 4 Rollen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Reinigungswagen, Putzwagen, Putzwagerl, Putzgerätewagen, Hausmeisterwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Reinigungsart:
nass/trocken
Reinigungstyp:
Hotelwagen
Reinigungswagen Ausstattung:
2 Beutelhalter, offenes Wäschefach und Haken
Sackhalter:
ja
Sackhalterung Anzahl:
2 Stück
Sammeleinheit:
2 Stück
Höhe:
1270 mm
Breite:
559 mm
Tiefe:
1524 mm
Material:
Kunststoff
Farbe Korpus:
schwarz
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Gewicht:
38.1 kg
Weitere Suchbegriffe: hotelwagen, Reinigungswagen, Putzwagen, Putzwagerl, Putzgerätewagen, Hausmeisterwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.393,96*
€ 1.574,97*
Lager 711
12 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.789,26*
€ 1.992,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,35*
€ 2.370,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.963,80*
€ 2.336,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.874,85*
€ 2.231,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.828,07*
€ 2.175,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.789,26*
€ 2.129,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
76180749
ab € 34,92*
Zubehör
Vepa Bins
76182101
ab € 66,49*
Zubehör
Vepa Bins
76227390
ab € 83,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.