Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer,f. Reinigungswagen,28l,HxBxT 279x365x445mm,PP,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
227620
227620
Artikel-Nr.:
     711-227620
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876180695
EAN/GTIN:
     0086876180695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzeimer Reinigungswagen
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Eimer für Reinigungswagen
  • Inhalt 28 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 279 x 365 x 445 mm
  • aus Polypropylen in gelb

Suchbegriffe:
Hausmeisterwagen, Putzgerätewagen, Putzwagen, Putzwagerl, Reinigungswagen, Eimer, Putzeimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Reinigungstyp:
Eimer
für Reinigungsgerät:
Reinigungswagen
Inhalt:
28 l
Höhe:
279 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
445 mm
Material:
Polypropylen
Farbe Eimer:
gelb
Gewicht:
1.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer gelb, haushaltseimer, haushaltseimer acryl, Hausmeisterwagen, Putzgerätewagen, Putzwagen, Putzwagerl, Reinigungswagen, Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,23*
€ 100,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,84*
€ 97,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,14*
€ 94,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,36*
€ 92,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,44*
€ 75,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.