Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,5l,HxØ 300x205mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Edelstahl mattschwarz,Deckel matt,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227550
227550
Artikel-Nr.:
     711-227550
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631667604
EAN/GTIN:
     8713631667604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Inhalt 5 l
  • Höhe x Durchmesser 300 x 205 mm
  • Mit Kugelklappe - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl mit Beschichtung in mattschwarz
  • Deckel aus Edelstahl matt
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • 2 Tragegriffe

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
5 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
300 mm
Durchmesser:
205 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Kugelklappe
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Funktion:
schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
matt
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
beschichtet
Farbe Korpus:
mattschwarz
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Griff:
2 Tragegriffe
Farbe Ausführung:
mattschwarz
Gewicht:
1.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 5 l schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 5l, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
241
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 30,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 21,66*
€ 30,78*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 36,48*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 62,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.