Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,3l,HxØ 262x167mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Edelstahl mattschwarz,Deckel matt,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227548
227548
Artikel-Nr.:
     711-227548
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631667598
EAN/GTIN:
     8713631667598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Inhalt 3 l
  • Höhe x Durchmesser 262 x 167 mm
  • Mit Kugelklappe - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl mit Beschichtung in mattschwarz
  • Deckel aus Edelstahl matt
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • 2 Tragegriffe

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
3 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
262 mm
Durchmesser:
167 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Kugelklappe
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Funktion:
schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
matt
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
beschichtet
Farbe Korpus:
mattschwarz
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Griff:
2 Tragegriffe
Farbe Ausführung:
mattschwarz
Gewicht:
0.91 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, kosmetikeimer edelstahl 3l, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
226
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 24,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 17,18*
€ 24,62*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 21,76*
€ 31,28*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 53,98*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.