Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,8l,HxØ 355x226mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus matt,Deckel matt,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227493
227493
Artikel-Nr.:
     711-227493
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631712410
EAN/GTIN:
     8713631712410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Inhalt 8 l
  • Höhe x Durchmesser 355 x 226 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Tragegriff zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Edelstahl matt
  • Deckel aus Edelstahl matt
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
8 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
355 mm
Durchmesser:
226 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Sackbefestigung:
Tragegriff
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
matt
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
matt
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Form:
rund
Farbe Ausführung:
Edelstahl matt
Gewicht:
1.49 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
310
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 28,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 20,20*
€ 28,94*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 33,21*
Lager 711
323
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 54,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.