Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,30l,HxBxT 636x264x459mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Edelstahl weiß,Deckel Kunststoff schwarz,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227441
227441
Artikel-Nr.:
     711-227441
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631059027
EAN/GTIN:
     8713631059027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Inhalt 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 636 x 264 x 459 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Edelstahl matt in weiß
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
30 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
636 mm
Breite:
264 mm
Tiefe:
459 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
matt
Farbe Korpus:
weiß
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Form:
rechteckig
Gewicht:
5.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 30 l weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
12
€ 4,95*
ab € 65,31*
€ 87,41*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 70,31*
€ 93,91*
1 Tag
1
€ 5,00*
ab € 75,98*
€ 98,08*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 126,88*
€ 168,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.