Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,55l,HxBxT 816x303x452mm,feuersicher,m. Tür,Korpus Alu,Deckel Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227361
227361
Artikel-Nr.:
     711-227361
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631709496
EAN/GTIN:
     8713631709496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Inhalt 55 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 816 x 303 x 452 mm
  • feuersicher
  • Mit Flachdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
  • mit Tür
  • Ausziehbarer Beutelhalter zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Korpus aus Aluminium
  • Deckel aus Aluminium
  • Unterbau 2 Räder

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Feuersicherer Abfallsammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
55 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
816 mm
Breite:
303 mm
Tiefe:
452 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Flachdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Deckel Funktion:
schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Ausziehbarer Beutelhalter
Entleerung über:
Tür
Brandschutz:
feuersicher
Material Deckel:
Aluminium
Material Korpus:
Aluminium
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
mit Tür
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Räder
Gewicht:
8.89 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 469,72*
€ 592,84*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 467,13*
€ 592,84*
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 506,24*
€ 677,69*
Lager 711
12 Tage
16
Frei Haus
ab € 740,81*
€ 914,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,94*
€ 1.088,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,36*
€ 1.071,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,83*
€ 1.000,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,19*
€ 951,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,81*
€ 881,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31709540
ab € 28,01*
Zubehör
Vepa Bins
31709526
ab € 28,01*
Zubehör
Vepa Bins
31709533
ab € 27,93*
Zubehör
Vepa Bins
31709557
ab € 28,10*
Zubehör
Vepa Bins
31709519
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.