Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschutztasche,DIN A0,HxB 900x1250mm,PE,transparent/gelb,m. Gleitverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225840
225840
225840
225840
225840
225840
Artikel-Nr.:
     711-225840
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-08023
EAN/GTIN:
     4052301090590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Planschutzhülle
Planschutztasche
eichner planschutztaschen a0
planschutzhüllen a0
Planschutztasche
  • Format DIN A0
  • Höhe x Breite 900 x 1250 mm
  • Aus Polyethylen in transparent/gelb
  • Mit Gleitverschluss

Suchbegriffe:
Hülle, Sichthülle, Schutzhülle, Planschutztasche, Schutztasche

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Hülle
Kennzeichnungstyp:
Planschutztasche
Hüllentyp:
Planschutztasche
Format:
DIN A0
Höhe:
900 mm
Breite:
1250 mm
Verschluss:
Gleitverschluss
Abheftvorrichtung:
nein
Material:
Polyethylen
Farbe:
transparent/gelb
Gewicht:
1.21 kg
Weitere Suchbegriffe: planschutzhülle, Hülle, Sichthülle, Schutzhülle, Schutztasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,03*
1
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 11,12*
Lager 711
50
5
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 14,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.