|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9218-08023 Herst.-Nr.: 9218-08023 EAN/GTIN: 4052301090590 |
| |
|
|  |  |
 | Diese praktischen Planschutztaschen aus Polyethylen, welche mehrfach verwendbar sind, schützen Ihre Baupläne und Zeichnungen gegen Verschmutzung jeglicher Art. Der Gleitverschluss ermöglicht eine schnelle und einfache Handhabung und sorgt außerdem für einen wirksamen Schutz gegen Feuchtigkeit und Regenwetter. Ihre Pläne und Zeichnungen bleiben sauber und sind immer gut lesbar. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass weniger Kopien der Dokumente benötigt werden, so kann bares Geld gespart und Baufehler minimiert werden. Darüber hinaus können diese Schutzhüllen auch auf Reisen eingesetzt werden. So sind Wander- und Segelkarten ebenfalls vor Witterungseinflüssen bestens geschützt. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Deutschland | Format: | DIN A0 | Maß: | 900 x 1250 mm | Farbe: | Transparent | Adresse: | Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Uferstraße 28, 96450 Coburg, info@eichner-org.de, Tel. 0956127070 | Sicherheitshinweis: | www.eichner-org.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 5,66* | € 8,14* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 6,594* | € 9,31* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 6,19* | € 9,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 6,17* | € 9,90* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 6,62* | € 10,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|