Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller-Set,Abroller,36 Rollen PVC-Warnband,"Bruchgefahr",LxB 66m x 50mm,f. Band B 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225800
225800
Artikel-Nr.:
     711-225800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KITPVC503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Handabroller-Set
  • Set bestehend aus: 1 Abroller, 36 Rollen PVC-Warnband
  • Text / Symbol: "Bruchgefahr"
  • Klebeband mit Kleber aus Acrylat
  • Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm
  • für Bandbreite 50 mm
  • Verstellbare Rollenbremse
  • Leise abrollend

Suchbegriffe:
Hinweis-Selbstklebeband, Klebeband, Klebebandabroller, Klebeband-Abroller, Packband, Packbandabroller, Paketklebeband, Paketband, Selbstklebeband, Verpackungsklebeband, Warn- und Absperrband, Warnband, Abroller, Abroller für Klebeband

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abroller Ausführung:
Handabroller-Set
Set bestehend aus:
1 Abroller, 36 Rollen PVC-Warnband
Symbol/Text:
"Bruchgefahr"
Kleberart:
Acrylat
Material Klebeband:
PVC
Bandlänge:
66 m
Bandbreite:
50 mm
Abroller Ausstattung:
Verstellbare Rollenbremse
Abrollbremse:
ja
Klebeband Funktion:
Leise abrollend
nachfüllbar:
ja
Set:
ja
Gewicht:
9.594 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Warnbandspender, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, handabroller 50 mm 66 m, filamentabroller 50 mm, handabroller, Hinweis-Selbstklebeband, Klebeband, Klebebandabroller, Klebeband-Abroller, Packband, Paketklebeband, Paketband, Selbstklebeband, Verpackungsklebeband, Warn- und Absperrband, Abroller, Abroller für Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,22*
€ 304,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.