Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild,Verbot d. Einfahrt,gem. StVO,Alu,retroreflektierend,Ø 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225679
225679
Artikel-Nr.:
     711-225679
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5716
EAN/GTIN:
     4044589048486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 (Vorschriftzeichen)
267 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot der Einfah...
vorschriftzeichen verbot der einfah...
Verkehrsschild
  • Verbot der Einfahrt
  • gemäß StVO
  • aus Aluminium, 2 mm stark
  • Oberfläche retroreflektierend
  • für den Einsatz im Außenbereich
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C
  • Durchmesser 600 mm

Suchbegriffe:
Verkehrsschild, Schild, Verkehrszeichen, Verbotsschild

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verkehrsschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Verbot der Einfahrt
Norm:
gemäß StVO
Einsatzort:
Außenbereich
Material:
Aluminium
Stärke:
2 mm
Oberflächentyp:
retroreflektierend
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +120 °C
Durchmesser:
600 mm
Gewicht:
1.53 kg
Weitere Suchbegriffe: 2 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild, Schild, Verkehrszeichen, Verbotsschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,14*
€ 51,87*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 100,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5250
ab € 11,78*
Ähnlich
Wolk
11.5251
ab € 25,28*
Ähnlich
Wolk
11.5249
ab € 7,41*
Ähnlich
Wolk
21.5252
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
57.5715
ab € 45,92*
Ähnlich
Wolk
57.5716
ab € 53,23*
Ähnlich
Wolk
53.5715
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.