Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne,120l,Korpus feuerverzinkt,HxBxT 920x475x565mm,Deckel Stahl,2 Räder,brandschutzgeprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225639
225639
225639
225639
Artikel-Nr.:
     711-225639
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     35540
EAN/GTIN:
     4052293355400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfallgroßbehälter
Mülltonne
  • Inhalt 120 l
  • für Handwerksbetriebe, Tankstellen und Betriebe mit besonderer Brandschutzverordnung
  • für ölhaltige Betriebsmittel und heiße Abfälle
  • für alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen
  • Korpus aus Stahl feuerverzinkt
  • Höhe x Breite x Tiefe 920 x 475 x 565 mm
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Mit Scharnierdeckel
  • Deckel in Stahl
  • Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • brandschutzgeprüft
  • Lieferumfang: inklusive Aufkleber "Nur für ölhaltige Betriebsmittel"

Suchbegriffe:
Mülltonne, Abfalltonne, Umleerbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, System Mülltonne, Abfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfall-Grossbehälter, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Großmülltonne, Müllentsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Mülltonne
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Handwerksbetriebe // Tankstellen // Betriebe mit besonderer
geeignet für (Produkt/Material):
ölhaltige Betriebsmittel // heiße Abfälle
geeignet für (Anwendung):
alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen
Inhalt:
120 l
Höhe:
920 mm
Breite:
475 mm
Tiefe:
565 mm
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
feuerverzinkt
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
feuerverzinkt
Unterbau:
2 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
200 mm
Brandschutz:
brandschutzgeprüft
Lieferumfang:
inklusive Aufkleber "Nur für ölhaltige Betriebsmittel"
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne verzinkt 120l, abfalltonne 120l, abfalltonne, Umleerbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, System Mülltonne, Abfallbehälter, Abfall-Grossbehälter, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Müllentsorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,84*
€ 825,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,68*
€ 819,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,61*
€ 812,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,30*
€ 781,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,17*
€ 704,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.