Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Pult,m. Infektionsschutzausstattung,HxBxT 2305x1105x659mm,m. Schrank,2 Ablagen,Korpus RAL7035,Front RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225617
225617
225617
Artikel-Nr.:
     711-225617
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5838-IS1
EAN/GTIN:
     4017976858388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Mobiles Pult mit Infektionsschutzausstattung
  • Höhe x Breite x Tiefe 2305 x 1105 x 659 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit Hygieneschutzwand, 2 Desinfektionsmittelflaschenhalterungen, Manuskriptablage mit Abrollrand, Schrank, 2 Ablagen
  • Traglast 100 kg
  • 2 Ebene(n) mit Holzboden
  • Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hygieneschutzwand, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsstation, Pult, Rollpult

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Höhe:
2305 mm
Breite:
1105 mm
Tiefe:
659 mm
Pult Ausstattung:
Hygieneschutzwand, 2 Desinfektionsmittelflaschenhalterungen,
Tragkraft:
100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
brillantblau // RAL5007
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
abschließbar:
ja
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
71.2 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,46*
€ 735,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 648,06*
€ 738,67*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,97*
€ 763,35*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 671,69*
€ 765,38*
Lager 711
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.105,08*
€ 1.198,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,55*
€ 1.426,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,03*
€ 1.401,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,09*
€ 1.347,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,99*
€ 1.328,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,08*
€ 1.315,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1397
ab € 63,94*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.