Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,PU-Schaum-Sitz m. Rückenstütze schwarz,Sitz H 550-800mm,Fußring,Gestell Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225396
225396
Artikel-Nr.:
     711-225396
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     4775.01A
EAN/GTIN:
     4260257718769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • ergonomisch geformter Sitz mit verlängerter Rückenstütze aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz Höhe 550 - 800 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • mit Fußring
  • Gestell aus Aluminium
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehhocker, Stehsitz

Weitere Informationen:
Marke:
Lotz
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzneigeverstellung:
12 °
Sitztyp:
ergonomisch geformter Sitz mit verlängerter Rückenstütze
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
550-800 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
ja
Gestell Ausstattung:
Fußring
Material Gestell:
Aluminium
Unterbau:
Gleiter
stapelbar:
nein
drehbar:
ja
Gewicht:
8.8 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Sitzhilfe, Stehhocker, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,11*
€ 488,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,44*
€ 481,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,08*
€ 457,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,86*
€ 443,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,27*
€ 404,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.