Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etikett,entzündbare flüssige Stoffe,LxB 100x100mm,Kern Ø 40mm,Papier,rot/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
225272
225272
225272
Artikel-Nr.:
     711-225272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6049R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
Haft-Etiketten
Gefahrgut-Etikett
  • Aufdruck entzündbare flüssige Stoffe
  • Länge x Breite 100 x 100 mm
  • Rollenkern Ø 40 mm
  • 1000 Etiketten pro Rolle
  • aus Papier
  • in rot/schwarz
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Versandetikett, Versandkennzeichnung, Gefahrstoffkennzeichnung, Gefahrgutkennzeichnung, Etikett

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Gefahrgut-Etikett
Symbol/Text:
entzündbare flüssige Stoffe
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Durchmesser Rollenkern:
40 mm
Etiketten Anzahl (je Rolle):
1000 Stück
Farbe:
rot/schwarz
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Papier
Gewicht:
1.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Textiletiketten, gefahrgutklasse 3 100x100, gefahrgut-etiketten flammable liquid, Versandetikett, Versandkennzeichnung, Gefahrstoffkennzeichnung, Gefahrgutkennzeichnung, Etikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,10*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,0531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,26*
€ 82,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,38*
€ 81,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,63*
€ 78,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,86*
€ 74,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,10*
€ 63,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.