Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkarton,Wellpappe,2-wellig,LxBxH innen 1170x770x800mm,LxBxH 1200x800x860mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225269
225269
225269
Artikel-Nr.:
     711-225269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DAP200B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
gefahrgut karton
Gefahrgutkarton
  • Geeignet für für alle Gefahrgüter, die in einem Karton versendet werden dürfen
  • Mit UN-Zulassung 4GV für RID/ADR (Land), IMDG-Code (See) und IATA (Luft)
  • aus Wellpappe
  • Hergestellt aus 50 % recyceltem Material
  • 2-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 1170 x 770 x 800 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Lieferumfang: inklusive PE-Beutel
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt

Suchbegriffe:
Faltkarton, Karton, Kartonage, Versandkarton, Versandbox, Verpackung, Versandmittel, Gefahrgutkarton

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Gefahrgutkarton
Gefahrstoffeignung:
alle Gefahrgüter, die im Karton versendet werden dürfen
Zulassung:
UN-Zulassung 4GV für RID/ADR (Land), IMDG-Code (See) und IA
Material:
Wellpappe
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
2-wellig
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
50 %
Innenlänge:
1170 mm
Innenbreite:
770 mm
Innenhöhe:
800 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
860 mm
Euronorm:
ja
Lieferumfang:
inklusive PE-Beutel
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
11.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Faltkarton, Karton, Kartonage, Versandkarton, Versandbox, Verpackung, Versandmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.