Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Einzelplanke,HxB 80x1660mm,Stahl,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225252
225252
Artikel-Nr.:
     711-225252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B373S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
Rammschutzsystem-Planke
Leitplanke
Rammschutzplanke
  • Element: Einzelplanke
  • Höhe x Breite 80 x 1660 mm
  • Wandstärke 5 mm
  • Aus Stahl in gelb

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Planke, Rammschutz-Planke, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Einzelplanke
Höhe:
80 mm
Breite:
1660 mm
Wandstärke:
5 mm
Material:
Stahl
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
16.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, rammschutz planke, Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Planke, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,19*
€ 227,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B371S
ab € 66,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.