Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,fahrbar,2 Stufen,60° Neigung,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225103
225103
225103
225103
225103
Artikel-Nr.:
     711-225103
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855544
EAN/GTIN:
     4003866555444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Fahrbare Podesttreppe
  • Aufstieg einseitig
  • 2 geriefte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufenbreite 800 mm
  • Höhe 0,5 m
  • 60° Neigung
  • Ausladung 0,77 m
  • Aus Aluminium
  • mit 2 Fahrrollen
  • Gewicht 57,9 kg
  • gemäß DIN EN ISO 14122

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Arbeitsplattform, Arbeitspodest, Leiter, Steighilfe, Treppe, Treppenleiter, Podesttreppe

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Stufen Anzahl:
2
Stufen-/Sprossentyp:
geriefte Stufen
Breite Stufen:
800 mm
Neigung:
60 °
Ausladung:
0.77 m
Höhe:
0.5 m
fahrbar:
ja
Leiter Ausstattung:
2 Fahrrollen
Norm:
DIN EN ISO 14122
Gewicht:
57.9 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,31*
€ 813,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,35*
€ 814,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,58*
€ 815,87*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,93*
€ 817,29*
Lager 711
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.304,79*
€ 1.462,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,34*
€ 1.740,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,53*
€ 1.723,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,71*
€ 1.652,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,43*
€ 1.605,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,79*
€ 1.552,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.