Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel,f. Reinigungswagen,120l,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224856
224856
Artikel-Nr.:
     711-224856
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1649976
EAN/GTIN:
     4006533040861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
deckel entsorgungssack
Deckel für Reinigungswagen
  • für 120-Liter-Säcke
  • in anthrazit

Suchbegriffe:
Putzwagen, Reinigungswagen, Nass-Wischwagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Fahreimer, Deckel

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Reinigungswagen
für Inhalt:
120 l
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0.4753 kg
Weitere Suchbegriffe: Putzwagen, Reinigungswagen, Nass-Wischwagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Fahreimer, Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,00*
ab € 38,62*
€ 53,13*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 63,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.