Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Müllsack,70l,Nylon,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
224848
224848
Artikel-Nr.:
     711-224848
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1226506
EAN/GTIN:
     4006533014305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungssack Reinigungswagen
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Nylon-Müllsack
  • Inhalt 70 l
  • aus Nylon
  • In anthrazit

Suchbegriffe:
Putzwagen, Reinigungswagen, Nass-Wischwagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Fahreimer, Müllsack, Abfallsack, Abfallsack (wiederverwendbar)

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Entsorgungsmittel:
Nylon-Müllsack
Material:
Nylon
Inhalt:
70 l
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0.235 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallsack 70l, abfall säcke, entsorgungssack vermop, Putzwagen, Reinigungswagen, Nass-Wischwagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Fahreimer, Müllsack, Abfallsack (wiederverwendbar)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 41,10*
€ 55,40*
€ 4,95*
ab € 45,09*
€ 60,20*
€ 4,95*
ab € 45,01*
€ 60,20*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 58,70*
€ 77,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1878976
ab € 40,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.