Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Müllsack,120l,Nylon,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
224842
224842
Artikel-Nr.:
     711-224842
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1222501
EAN/GTIN:
     4006533014060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungssack Reinigungswagen
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Nylon-Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • aus Nylon
  • In blau

Suchbegriffe:
Putzwagen, Reinigungswagen, Nass-Wischwagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Fahreimer, Müllsack, Abfallsack, Abfallsack (wiederverwendbar)

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Entsorgungsmittel:
Nylon-Müllsack
Material:
Nylon
Inhalt:
120 l
Farbe:
blau
Gewicht:
0.295 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, entsorgungssack vermop blau 120 l, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Putzwagen, Reinigungswagen, Nass-Wischwagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Fahreimer, Müllsack, Abfallsack (wiederverwendbar)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,00*
ab € 54,17*
€ 71,04*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 54,18*
€ 71,05*
€ 4,95*
ab € 57,83*
€ 75,15*
€ 4,95*
ab € 57,83*
€ 75,15*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 84,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.