Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschild,f. Kettenständer-Set,Pfeil links,Schild Ø 285mm,PP,blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224739
224739
Artikel-Nr.:
     711-224739
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     74788
EAN/GTIN:
     4052293747885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Leitschild für Kettenständer-Set
  • Pfeil links
  • Schild Durchmesser 285 mm
  • aus Polypropylen in blau/weiß

Suchbegriffe:
Leitsystem, Leitschild, Ketten-Ständer, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Zubehör
für Verkehrssicherungstyp:
Kettenständer-Set
Symbol/Text:
Pfeil
Richtungsangabe:
links
Schilddurchmesser:
285 mm
reflektierend:
nein
Material:
Polypropylen
Farbe Schild:
blau/weiß
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, Leitsystem, Leitschild, Ketten-Ständer, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.