Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetisch,HxBxT 900x900x600mm,Platte Holz,4-Fuß verzinkt,4 Ablageböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224726
224726
Artikel-Nr.:
     711-224726
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     74222
EAN/GTIN:
     4052293742224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
system montagetisch
Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 900 x 600 mm
  • Platte aus Holz
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Aufbauten: 2 Ablageböden
  • Unterbauten: 2 Ablageböden
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montagetisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werkbank und -tisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
900 mm
Höhe inkl. Aufbauten:
1800 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Tisch Ausstattung:
4 Ablageböden
Ablageböden:
4 Stück
Material Platte:
Holz
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
22.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werkbank und -tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.