Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetisch,HxBxT 900x900x600mm,Platte Holz,4-Fuß RAL5010,4 Ablageböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224725
224725
Artikel-Nr.:
     711-224725
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     74221
EAN/GTIN:
     4052293742217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
system montagetisch
Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 900 x 600 mm
  • Platte aus Holz
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Aufbauten: 2 Ablageböden
  • Unterbauten: 2 Ablageböden
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montagetisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werkbank und -tisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
900 mm
Höhe inkl. Aufbauten:
1800 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Tisch Ausstattung:
4 Ablageböden
Ablageböden:
4 Stück
Material Platte:
Holz
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
22.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werkbank und -tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.