Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer,6l,Kunststoff,schwarz,Henkel Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224575
224575
Artikel-Nr.:
     711-224575
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     150210
EAN/GTIN:
     8033498084377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer
  • Inhalt 6 l
  • aus Kunststoff in schwarz
  • Henkel aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Wisch- und Reinigungswagen, Wischwagen, Putzwagen, Putzgerätewagen, Eimer, Putzeimer

Weitere Informationen:
Marke:
Harema
Serie:
Black is Green
Reinigungstyp:
Eimer
Inhalt:
6 l
Material:
Kunststoff
Griff:
Henkel
Material Griff:
Kunststoff
Farbe Eimer:
schwarz
Farbe Griff:
grün
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer acryl, haushaltseimer, haushaltseimer 6 l, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Wisch- und Reinigungswagen, Wischwagen, Putzwagen, Putzgerätewagen, Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.