Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,f. Reinigungswagen,120l,grau,m.Reißverschluss vorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224563
224563
Artikel-Nr.:
     711-224563
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     150111
EAN/GTIN:
     8033498072695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack für Reinigungswagen
  • Inhalt 120 l
  • in grau
  • vorne mit Reißverschluss

Suchbegriffe:
Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Wisch- und Reinigungswagen, Wischwagen, Putzwagen, Putzgerätewagen, Müllsack

Weitere Informationen:
Marke:
Harema
Serie:
Black is Green
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Reinigungswagen
Inhalt:
120 l
Zubehör Ausstattung:
vorne mit Reißverschluss
Farbe:
grau
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120 liter grau, abfall säcke, abfall-säcke grau, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Wisch- und Reinigungswagen, Wischwagen, Putzwagen, Putzgerätewagen, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.