Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prallschutzpoller,Halbkugelkopf (Deckel),HxØ 1264x219mm,Stahl feuerverzinkt,fest,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224545
224545
224545
Artikel-Nr.:
     711-224545
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     206446
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prallschutz
Prallschutzpoller
Absperrpoller
Anfahrpoller
Prallschutzpoller
  • Mit Halbkugelkopf (Deckel)
  • Höhe x Durchmesser 1264 x 219 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt
  • feste Ausführung
  • Zum Einbetonieren

Suchbegriffe:
Prallschutz, Prallschutzpoller, Absperrpoller, Anfahrpoller, Begrenzungspfosten, Pfosten, Poller, Sperrpfosten

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Prallschutzpoller
Höhe:
1264 mm
Durchmesser:
219 mm
Kopfform:
Halbkugelkopf (Deckel)
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
abschließbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Pfosten Ausführung:
feste Ausführung
Gewicht:
40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,67*
€ 369,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,91*
€ 356,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.