Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesymbol,Pfeil,Markierung HxB 90x145mm,gelb,rutschhemmend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224162
224162
Artikel-Nr.:
     711-224162
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-20082-040
EAN/GTIN:
     4052301078239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Klebesymbol
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form Pfeil
  • Markierung Höhe x Breite 90 x 145 mm
  • aus Polyurethan in gelb, rutschhemmend
  • Materialstärke 1,6 mm
  • Rutschhemmung R11 DIN 51130

Suchbegriffe:
Antirutschband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Verkehrsleiteinrichtung, Stellplatzmarkierung, Markierungsprodukt, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebesymbol
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
Pfeil
Höhe Markierung:
90 mm
Breite Markierung:
145 mm
Material:
Polyurethan
Oberflächentyp:
rutschhemmend
Farbe:
gelb
Stärke:
1.6 mm
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R11 DIN 51130
Gewicht:
0.165 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Verkehrsleiteinrichtung, Stellplatzmarkierung, Markierungsprodukt, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 29,62*
Lager 711
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 26,47*
€ 35,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,22*
€ 41,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,04*
€ 40,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,83*
€ 39,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.