Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragsmappe,m. Klettverschluss,Kordel,Schlüsselfach,f. DIN A4,hochfeste Folie,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223884
223884
223884
223884
Artikel-Nr.:
     711-223884
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00312
EAN/GTIN:
     4052301003545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsmappe
Briefmappe
Schreibmappe
Aushang-Schutzhülle
Auftragsmappe
  • mit Klettverschluss, Kordel und Schlüsselfach
  • passend für DIN A4
  • Aus Klarsichtfolie (hochfest), Folie (gewebeverstärkt) in grau

Suchbegriffe:
Auftragsmappe, Auftragstasche, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Einstecktasche, Klarsicht-Tasche, Sichttafel, Sichtplaner, Steckplaner, Stecktafel, Vorlagenhalter, Werkstatt-Planer, Werkstattplaner, Werkstattmappe

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Zubehör
Tafelzubehör Ausstattung:
Klettverschluss, Kordel, Schlüsselfach
Format:
DIN A4
Material:
Klarsichtfolie (hochfest), Folie (gewebeverstärkt)
Farbe:
grau
Gewicht:
2.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, a4 schreibmappe grau, auftragstasche kfz-werkstatt, auftragsmappe a4, Auftragstasche, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Einstecktasche, Sichttafel, Sichtplaner, Steckplaner, Stecktafel, Vorlagenhalter, Werkstatt-Planer, Werkstattplaner, Werkstattmappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 7,79*
Lager 711
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,88*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,25*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 70,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,687
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
262103401
ab € 0,77*
Zubehör
Erwin Paulat
10.25.00
ab € 7,17*
Zubehör
Erwin Paulat
10.10.02
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.