Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe,f. DIN A4,m. Hakenöse,Klarsichttasche,Pappe


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
223880
223880
Artikel-Nr.:
     711-223880
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00473
EAN/GTIN:
     4052301003163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Blockklemme
Klemmbrettmappe
  • passend für DIN A4
  • mit ausziehbarer Hakenöse und Klarsichttasche
  • aus Pappe

Suchbegriffe:
Werkstattmappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Blockklemme, Clipboard, Schreibbrett, Schreibplatte, Schreibunterlage

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Mappe
Mappentyp:
Klemmbrettmappe
Format:
DIN A4
Material:
Pappe
Farbe:
schwarz
Halter Ausstattung:
ausziehbare Hakenöse, Klarsichttasche
Aufhängeöse:
ja
Gewicht:
4.1 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,36069*
€ 0,66069*
2 Tage
108
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 3,12*
€ 5,17*
12 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 5,26*
6 Tage
108
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 5,48*
Lager 711
4944
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,71667*
€ 7,29667*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 7,29667*
€ 8,68304
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,93667*
€ 7,06464
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,40667*
€ 6,43394
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 4,81667*
€ 5,73184
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 4,76667*
€ 5,67234
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 4,71667*
€ 5,61284
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,71667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 87,56004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00472
ab € 0,36069*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00471
ab € 0,36069*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.