Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelschere,f. Linkshänder,L 210mm,Griff rot,spitze Klingenspitze Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223762
223762
Artikel-Nr.:
     711-223762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Bastelschere für Linkshänder
  • Länge 210 mm
  • Griff in rot
  • spitze Klingenspitze aus Edelstahl
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schere, Bastelschere, Universalschere, Büroschere

Weitere Informationen:
Marke:
FISKARS®
Scherentyp:
Bastelschere
Benutzergruppe:
Linkshänder
Länge:
210 mm
Farbe Griff:
rot
Material Klinge:
Edelstahl
Klinge Ausführung:
spitze Klingenspitze
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.1 kg
... > Kleben > Schneiden > Scheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.